カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • INABA(因幡電機産業)
  • モノタロウ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(56)
  • SMC(16)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 小野測器(1)
  • リオン(1)
  • リーベックス(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
  • STMicro(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • PLANET Technology(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr6 24v」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルウォッチャー(SE-SW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(SE-SW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    寸法(mm)70×34×16(筐体)赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白とそれらの近似色質量(g)30保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)アズワン品番64-3722-60電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
  • シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(KIT-SWG01)

    INABA(因幡電機産業)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)赤、黄、緑、青、白アズワン品番64-3722-58
  • シグナルウォッチャー(NE-GW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(NE-GW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
    電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)質量(g)約150アズワン品番64-3722-59接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台定格電力(mW)1150
  • I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)

    I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)

    INABA(因幡電機産業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
    用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m