カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- クラレプラスチックス
- モノタロウ(1)
- ホンダ(14)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- フジモリ産業(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「17215-gbl-770」の検索結果
特価

【オーダー】エアーダクト AD2型
クラレプラスチックス(14件のレビュー)¥1,597税込¥1,7571本5日以内出荷軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。種別左巻き材質PVC色灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工