カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- クラレプラスチックス
- SMC(14)
- 双葉電子工業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- THERMALTAKE(2)
- 岩田製作所(1)
- 富士電機(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ウイルソン(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bla-12」の検索結果

バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10