カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • セキスイ(5)
  • タイガースポリマー(2)
  • ニッセイエコ(1)
  • 東栄管機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmt-050-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス

    【オーダー】マルチナ

    クラレプラスチックス(13件のレビュー)
    ¥1,646税込¥1,811
    1本
    3日以内出荷
    オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
ホースカテゴリ