カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(4)
  • 明治機械製作所(7)
  • TRUSCO(2)
  • 近畿製作所(1)
  • NOK(1)
  • UNITED(1)
  • 栗田製作所(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meiji ds-3」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型全透明

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥1,712税込¥1,883
    1本
    3日以内出荷
    外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型オイルクイーン

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1本
    3日以内出荷
    耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。種別左巻き長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
ホースカテゴリ