カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- クラレプラスチックス
- モノタロウ(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- TRUSCO(2)
- カナフレックス(1)
- タイガースポリマー(1)
- ニッセイエコ(1)
- プラス・テク(1)
- ユタカメイク(1)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「toyox ts-38」の検索結果
特価

【オーダー】ネオライト
クラレプラスチックス(8件のレビュー)¥1,375税込¥1,5131本3日以内出荷内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工