カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- クラレプラスチックス
- モノタロウ(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- VISHAY(6)
- タイガースポリマー(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ニッセイエコ(2)
- カナフレックス(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- カナレ電気(1)
- プラス・テク(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- L.S.D. DESIGNS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「vs-a型」の検索結果

【オーダー】ネオライト
クラレプラスチックス(8件のレビュー)¥1,195~税込¥1,315~1本3日以内出荷内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,431~税込¥1,574~1本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工