カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミタチ
- 修理(3)
- エス・ピー・エアー(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ヤヨイ化学(1)
- Vance&Hines(1)
「nda-180」の検索結果

ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm
ミタチ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14