カテゴリ

  • 塗料(6)
絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(32)
  • 冨士端子工業(16)
  • コミネ(9)
  • 泉精器製作所(6)
  • タニタ(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6)
  • クロダブラシ(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • LINDY(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • ニチフ(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • ペットアイ(3)
  • エスコ(2)
  • 日東工器(2)
  • ノーブランド(2)
  • ホーザン(2)
  • X-BRAID(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3号d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液

    和信化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液 和信化学工業

    ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液

    和信化学工業
    28,980税込31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液 和信化学工業

    ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液

    和信化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(8kg)
    5日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)