カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(873)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,564)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 医療・介護用品(36)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,454)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,288)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(111)
  • 以上(124)
  • 以上(127)
  • 以上(132)
価格
  • 1,500円以下(344)
  • 1,500-10,000円(2,305)
  • 10,000-50,000円(3,525)
  • 50,000-100,000円(1,987)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1着
当日出荷
麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えた衛生帽子です。サラッとした肌触りで、食品工場や給食現場の常温作業でも快適に着用できます。着脱が簡単で、対面販売や軽作業に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわり引き出しゴム種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量アズワン品番64-6614-85頭囲(cm)73生地シャミラン(R)性別男女兼用
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイト仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりゴム入り種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)72生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,398税込2,638
1着
当日出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、ニット素材の頬・首まわりで毛髪の落下やズレを防止。動きやすい立体ケープ付きで快適な作業をサポートします。前部はマジックテープで調整可能。スリット式めがね差し、後頭部ゴム入りでしっかりフィット。マスクは円掛け式、ネームプレート用の力布も付いています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%アズワン品番64-6615-96頭囲(cm)62生地ブロード性別男女兼用
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
418税込460
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1着
当日出荷
涼しいキャスケットタイプの衛生帽子で、食品工場や給食現場の作業に最適です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないひんやり感を実現。着脱が簡単で、対面販売や軽作業にもご使用いただけます。交差汚染防止に役立つ3色展開で、衛生管理をしっかりサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けサイズF種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ頭囲(cm)72生地ドビー織性別男女兼用
電磁弁300シリーズ コガネイ電磁弁300シリーズコガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から5日以内出荷
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けサイズF仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付き種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)64生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。交差汚染防止に役立つ3色展開で、衛生管理をしっかりサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けサイズF仕様後頭まわりゴム入り種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)72生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から5日以内出荷
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりゴム入り種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6610-41頭囲(cm)72生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁200シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から5日以内出荷
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
用途厨房向けユニフォームホワイト仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁100シリーズ 直動形コガネイ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
...