長寿命クリア電球旭光電機工業(4件のレビュー)当日出荷
長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000
E12中豆規格ソケット(黒)旭光電機工業当日出荷
全長(mm)27色(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
E17-03(ビス止)旭光電機工業当日出荷
全長(mm)40色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ旭光電機工業当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
クリプトンランプ PS35旭光電機工業7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応