カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 旭光電機工業
- ELPA(28)
- オーム電機(20)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 東西電気産業(4)
- エスコ(3)
- 太陽技研(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 山田照明(1)
- KSフィルター(1)
- マクサー電機(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「110v 5w e17」の検索結果

プチランプ長円柱型 25W
旭光電機工業¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷全長(mm)125色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用レフランプR40フロスト7.5W
旭光電機工業¥649税込¥7141個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンランプR45フロスト25W形
旭光電機工業¥749税込¥8241個9日以内出荷全長(mm)68色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応