カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • StarTech.com(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • KTC(1)
  • マクセル(1)
  • ベッセル(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • KENWOOD(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • Martindale(1)
  • OWON(オウオン)(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「battery 9v」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)

    DEWALT(デウォルト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
電動工具 本体カテゴリ