カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • Canon(7)
  • DEWALT(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TRUSCO(4)
  • アイリスチトセ(3)
  • イスカル(2)
  • カシオ計算機(10)
  • サンドビック(2)
  • ナカトミ(3)
  • ナリカ(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • マサル工業(9)
  • 三菱電機(5)
  • 京セラ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250打撃数(min-1[回/分])0~3800本体質量(kg)0.95チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)18.5
  • 18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
  • 10.8Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
充電工具 本体カテゴリ