ラミフリー中川製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1冊(100枚)ほか
当日出荷
ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。
耐水紙なので水回りでも使用可能です。
ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。
両面印刷対応です。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。
用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。タイプレーザー専用厚さ(μm)210
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙中川製作所(1件のレビュー)当日出荷
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189長さ(m)30白色度(%)約99紙質フォト光沢紙紙厚(mm)0.189坪量(g/m2)155素材光沢RoHS指令(10物質対応)対応
楽貼ラベル中川製作所(1件のレビュー)当日出荷
インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。文字や画像をより鮮明に際立たせます。ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。
用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。材質上質紙ラベル色白白色度(%)90紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙中川製作所5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200白色度(%)約93紙質厚口マットコート紙坪量(g/m2)152素材厚口マットロール長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
CCマルチカード CC-LP01中川製作所欠品中
ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。
名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。
プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮
色ホワイトラベルサイズ(mm)91×55シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット不織布中川製作所当日出荷
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)440紙質インクジェット不織布坪量(g/m2)104素材インクジェット不織布ロール幅(mm)914ロール長さ(m)30入数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ
普通紙プレミアムタイプ841mm×45m中川製作所翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙>
厚手タイプの高品質インクジェット普通紙。
線画、CAD図面の確認から簡易ポスターまで対応可能です。
紙厚127μ 坪量104.7g/m2 白色度95%
PDラベル C1ヨコ折 115×80mm 強粘タイプ 6,000枚 C 横中川製作所¥11,980税込¥13,178
1箱(6000枚)
翌々日出荷
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズC1ヨコ折ラベルサイズ(mm)115×80寸法(mm)台紙:118×84.7RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘
PDラベル B1ヨコ折 92×60mm 強粘タイプ 8,000枚 B 横中川製作所翌々日出荷
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズB1ヨコ折ラベルサイズ(mm)92×60寸法(mm)台紙:95×63.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘
オンデンマンドフラットファイル 50 個 留具付中川製作所欠品中
お手持ちのプリンターで印刷できるフラットファイルです。
オンデマンドフラットファイルは1枚から出来るフルカラーのオリジナルデザインフラットファイルで、画像イラスト、名入れも簡単に印刷でき、自社の文書管理、プレゼン資料管理、オリジナルデザインでのビジネス展開での用途にお勧めとなります。プリントをしたら両面テープを貼って折り曲げ、とじ具をセットするだけのカンタン作成となります。ファイル外側内側の両面印刷が可能です。
用紙サイズ521mm×307mm(A4用)セット内容本紙・両面テープ・とじ具坪量(g/m2)300RoHS指令(10物質対応)対応
H01A普通紙ベーシックタイプ594mm45m中川製作所翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙>
コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。
水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、
折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。
紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
ラミフリー名刺大カード中川製作所3日以内出荷
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで名刺よりも大きい65×90mmのカードを簡単に作成できます。
小売店でよく利用されている65mmのレールPOPケースにジャストサイズです。両面印刷も可能です。
もし、ラミネート&カット作業によりプライスカードやPOPを作成されている場合、圧倒的な作業効率化を実現します。
サイズA4入数100枚材質レーザープリンター専用耐水紙RoHS指令(10物質対応)対応
オンデマンドクリアーホルダー マット中川製作所¥19,980税込¥21,978
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
お手持ちのプリンターで印刷できるクリアーホルダー
オリジナルで作成したデータ(画像、イラスト文字等)をお手持ちのレーザープリンター、レーザータイプの複合機(MFP)、プロダクションプリンターでプリントできます。
レーザープリンター適性を付与した、メーカー開発の特殊フィルムで、鮮やかなカラー画像を再現します。フィルム表面はマット調のため、高級感のある落ち着いた質感に仕上がります
タイプ標準(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応