カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 成瀬化学
- TP-LINK(3)
- Vesrah(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- DiodesZetex(2)
- Entrelec(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「2x5x600」の検索結果
特価

コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO
成瀬化学¥969税込¥1,0661本当日出荷全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物