シャトルカセットボンベ東邦金属工業(6件のレビュー)当日出荷
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式仕様LPG(液化ブタン)寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198TKG品番9-0776-0801TKG品番(2017)6-0687-1701
ニューツインフレームバーナー東邦金属工業6日以内出荷
カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)色ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
渦巻く炎 省エネサイクロン(18%ガス量節約)東邦金属工業当日出荷
2.6kWで3.3kW相当の燃焼効果を発揮する省エネ内炎式バーナー。火力安定装置(ヒートパネル)つき。錆に強いステンレス《JIS・SUS432融点(℃)1430~》製受け皿安定感のあるワイヤー五徳簡単着脱マグネット方式おしゃれな古代紫色ボディです。
質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×275×110使用期限こんろに記載している製造年月日より約10年燃焼時間(時間)最大火力で約1/本
ハンディガスレンジ東邦金属工業当日出荷
耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質アルミダイカスト、その他質量(kg)1.4色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×275×100アズワン品番64-9290-45TKG品番9-2122-0801