カテゴリ
- 切削工具(39)
- 測定用品(3)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- コミネ(4)
- SPARKFUN(2)
- PGYTECH(2)
- IneoTech(2)
- B+COM(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- SICK(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
- Cardo(カルド)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「neotec」の検索結果
特価

ステンレス製ワイヤーカットクランプ
NEOTEC(榮製機)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密極小バイス
NEOTEC(榮製機)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)
フィンガーホルダー
NEOTEC(榮製機)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷180度首振りが可能なクランプホルダー 調整機能を搭載しておりワーククランプ後に水平調整が可能です。 フィンガーホルダーシリーズと組み合わせて様々なワーククランプが可能になります。材質マルテンサイト系ステンレス鋼タイプ首振りタイプ
TX-3FN用芯押台装置
NEOTEC(榮製機)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション心間距離(mm)0~150総質量(kg)16.1
TX-3FN用サインプレート
NEOTEC(榮製機)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
ユニバーサルベースオプション
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷用途WUB用オプション。大径保持用Vブロック。材質マルテンサイト径ステンレス鋼質量(kg)40(最大保持可能ワーク)クランプ可能外径(Φmm)取付ピッチ80mm時、クランプ可能径Φ60~230mm。取付ピッチ120mm時、クランプ可能径Φ140~310mm。取付ピッチ160mm時、クランプ可能径Φ220~390mm。取付ピッチ200mm時、クランプ可能径Φ370~500mm
精密微調ベース
NEOTEC(榮製機)¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm材質S50C寸法(mm)MAX150×150(ワーク)質量(kg)12最大積載量(kg)15以下高さ調整範囲(mm)±1(軸受)
ベースホルダー
NEOTEC(榮製機)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷5mm以下の薄物ワーククランプに優位です。 両勝手が使用できるため薄物だけでなく、小物クランプにもご使用頂けます 既存のベースホルダーBH-100に薄物ワークのクランプ機能を追加したモデルになります。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ステンレス製スクリュージャッキセット
NEOTEC(榮製機)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
ベースホルダー
NEOTEC(榮製機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ワークテーブル0ライン加工と機械下ノズル干渉防止加工のリバーシブル使用可能材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)1.7/個
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
ステンレス製スクリュージャッキ
NEOTEC(榮製機)¥9,898~税込¥10,888~1箱(2個)3日以内出荷用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
90°角度ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台欠品中ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
フィンガーホルダー
NEOTEC(榮製機)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤカットパレット 左勝手
NEOTEC(榮製機)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷適合ワークスタンド取付穴M8厚さ(mm)22質量(kg)4.3、7(ワーク最大)精度平行度/直角度:0.002mm以内アゴの深さ(mm)80
ステンレス製サインプレート(WX-30用)
NEOTEC(榮製機)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346516(WX-30)用オプションローラーセンター距離(mm)75傾斜角度(°)0~45総質量(kg)9.1
精密研削用円筒装置
NEOTEC(榮製機)¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。仕様【任意固定】M6(上面)高さ(mm)73(センター)回転数(min-1[r.p.m])50~1000目盛1°とび360°目盛モーターブラシレスDCモーター入出力単相100V/120W
WPV-150AJN/150N用Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ユニバーサルベース 左勝手フルセット
NEOTEC(榮製機)¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。 また、スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
ワイヤーカットバイス
NEOTEC(榮製機)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
両面ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
サインバー式永磁チャック
NEOTEC(榮製機)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
高精度横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス用ミニVブロック
NEOTEC(榮製機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。材質SKS-3質量(kg)0.1容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
ツールデックス
NEOTEC(榮製機)¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)質量(kg)8.2高さ(mm)(センサー)70目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mmRoHS指令(10物質対応)対応
微調式ワイヤーカットバイス
NEOTEC(榮製機)¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥75,880~税込¥83,468~1台4日以内出荷精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス
NEOTEC(榮製機)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
回転チャッカー
NEOTEC(榮製機)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
研削音 検出器
NEOTEC(榮製機)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカットシステムツーリング
NEOTEC(榮製機)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス
NEOTEC(榮製機)¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応