カテゴリ
- 切削工具(6)
- 研磨材(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- KEIBA(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SK11(6)
- SKC(43)
- trad(3)
- WATERS(4)
- アイゼン(12)
- イシハシ精工(9)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(76)
- サンハヤト(2)
- シム&ゲージ(4)
- ファーステック(5)
- 大菱計器製作所(2)
- 小野測器(2)
- 山本科学工具研究社(5)
- 永井ゲージ製作所(45)
- 理研測範(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sks-03」の検索結果

精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
高精度横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス
NEOTEC(榮製機)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
90°角度ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
パンチデックス用ミニVブロック
NEOTEC(榮製機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。材質SKS-3質量(kg)0.1容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
精密Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥75,880税込¥83,4681台4日以内出荷精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
両面ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応