カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- オフィスサプライ(1)
- 測定・測量用品(96)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(9)
- 自動車用品(6,711)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- テクノプラン
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(9)
- 以上(12)
- 以上(14)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(36)
- 1,500-10,000円(1,654)
- 10,000-50,000円(4,128)
- 50,000-100,000円(605)
- 100,000円以上(497)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
マグネット付LEDライト
テクノプラン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。色温度(K)5500k防塵防水性能IP68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フロートセパレーター
テクノプラン¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
充電式携帯型LEDライト
テクノプラン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット付きLEDライトホルダー
テクノプラン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
ハンドリフティングマグネット
テクノプラン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。質量(kg)2.1吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
マグネットベース
テクノプラン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
マグネットハンドタッパー
テクノプラン(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個欠品中下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
テスラメーター
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個当日出荷各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。高さ(mm)147
乾電池式LEDライトホルダー
テクノプラン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
NSチェッカー
テクノプラン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
スラッジキャッチャー
テクノプラン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から17日以内出荷二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
LED電気スタンド
テクノプラン¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
強磁力マグネットバー
テクノプラン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から17日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】
テクノプラン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
...