カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 開伸
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら