カテゴリ

  • メカニカル部品(228)
絞り込み
ブランド
  • KYOWA(協和製作所)
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(536)
  • KANA(片山チエン)(505)
  • エスコ(60)
  • オークラ輸送機(49)
  • TRUSCO(49)
  • 未来工業(45)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • アズワン(29)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](21)
  • 太陽工業(19)
  • 椿本チエイン(19)
  • SKC(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(224)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    11日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6213幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    21日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/100V

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6180幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速12.2
  • モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6178幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6202幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速4.5
  • モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6198幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6208幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.7
  • モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力)

    KYOWA(協和製作所)
    38,980税込42,878
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6182幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速8.8
  • モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級1000

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級800 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級800

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級450

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級400

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級700

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級600

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ400

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ450

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級800 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級800

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級750 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級750

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級700

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級550 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級550

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級450

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級890 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級890

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級490 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級490

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級305 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級305

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無タイプ標準電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級990 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級990

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級690 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級690

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級650 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級650

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級620 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級620

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級500 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級500

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級900 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級900

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級650 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級650

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級620 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級620

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級500 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級500

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
搬送カテゴリ