カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • KYOWA(協和製作所)
  • KEMET(3)
  • SMC(2)
  • VISHAY(1)
  • スバル(5)
  • 三菱電機(4)
  • 協和[機構部品](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35035a」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ57X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)

    MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

    KYOWA(協和製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
    用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) Φ60.5X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • 標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)

    標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

    KYOWA(協和製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
    用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
bj350325特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bj350325