カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- メディアカバーマーケット(9)
- リンナイ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱(4)
- CHINO(チノー)(2)
- ニッサン(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- 東洋エレメント(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 富士電機機器制御(1)
「406aa」の検索結果

モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57