カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • KYOWA(協和製作所)
  • ニッサン(18)
  • NSK(日本精工)(14)
  • ホンダ(11)
  • 三菱(11)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • いろはインク(4)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KEMET(2)
  • SANDVIK(2)
  • FXC(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • スズキ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7004a」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラ 三相200V級700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級700

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級丸溝700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級丸溝700

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級700

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級丸溝700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級丸溝700

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級V溝700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級V溝700

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級V溝700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級V溝700

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級Vプーリ700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級Vプーリ700

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ700

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相400V級スプロケット700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級スプロケット700

    KYOWA(協和製作所)
    37,980税込41,778
    1本
    15日以内出荷
    仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級スプロケット700 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級スプロケット700

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
  • モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    52,980税込58,278
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    42,980税込47,278
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    45,980税込50,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42.7 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
  • モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    58,980税込64,878
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
  • モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    45,980税込50,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35ローラー径(Φmm)42.7
関連キーワード
パレット 1000x1000特集