カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- 協和[機構部品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr-a3-42-400」の検索結果

モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7