カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(30)
- セントラルコンベヤー(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- マキタ(4)
- 大洋ツール(4)
- マリンテック(4)
- DEEN(4)
- サンコウ電子研究所(3)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- 長野計器(2)
- PIAA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mr300」の検索結果
特価

モーターローラーΦ38 ブレーキ(PM外設)標準パイプ/200三相Vプーリー
KYOWA(協和製作所)¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4698幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)3.25ローラ径(Φmm)60.5外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ38 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ38 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー
KYOWA(協和製作所)¥49,980税込¥54,9781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
モーターローラーΦ52テーパーローラ 標準パイプ/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4692幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)52周速52.2
モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相
KYOWA(協和製作所)¥33,980税込¥37,3781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6208幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.7
モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6202幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速4.5
モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相
KYOWA(協和製作所)¥32,980税込¥36,2781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6198幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5