カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)
- EIKO(栄工舎)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(2)
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- ネグロス電工(7)
- バンドー化学(1)
- フジトク(1)
- ミヤナガ(1)
- ラクテム(2)
- レーザーピーチ(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 倉敷化工(1)
- 日東工業(4)
- 第一測範(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ra-34」の検索結果
特価

モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥17,980税込¥19,7781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6181幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速12.1