カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • 4サイクルオイル(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
ブランド
  • A.S.H
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(1)
  • スピードマスター(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • RESPO(2)
  • Kawasaki(3)
  • Gulf(2)
  • elf(1)
  • REPSOL(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(912)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
  • VISHAY(94)
  • SMC(90)
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(46)
  • CKD(42)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
SAE
  • 10W-50(1)
内容量(L)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • SL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-50」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS 10W-50 1L A.S.HFS 10W-50 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
欠品中
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L A.S.HFSE-RACING 10W-50 1LA.S.H
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性