データ・テクノ取扱い終了
PC不要でシリアルデータをSDカードにダイレクト記録。
PC、プリンターなどの代わりにデータ整理を効率化できます。
(1)簡単な設定(スイッチ)により様々なRS-232C機器と接続できます。
(2)最大32GBのSDカードが使えます(SDHC)。
(3)データに日付・時刻を付加できます。
(4)SDカードに簡単な命令(スクリプト)をテキストファイルで作成してデータのインターバル取得ができます(only one 機能)。
付属品ACアダプタ:AC100V~240V(50/60Hz)、出力9V/1.3A質量(g)64電源(V)DC8~12、100mA、対応コネクタΦ2.1mmDCジャック(センタープラス)寸法(幅W×奥行D)(mm)95×85機能【日付・時刻機能(内蔵時計)】電池:CR2032、電池寿命:約7年(新品電池)、出荷時電池はモニタ用です。対応コネクタRS-232C D-SUB 9ピン オスコネクタ使用環境条件0~60℃ 10~90%RH 結露なきこと通信速度【設定可能】300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps(※300/1200/230400bps設定はPCに接続が必要)対応SDカードSD/SDHC 最大32GB