カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • トランセンド(9)
  • Xiaomi(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • カシムラ(6)
  • プリンストン(6)
  • unitech(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • brother(ブラザー)(4)
  • マザーツール(4)
  • クマザキエイム(4)
  • NAGAOKA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • フィールドスリー(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • KEIYO(3)
  • グリーンハウス(3)
  • キャロットシステムズ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb usb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS