カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • インガソール・ランド(5)
  • brother(ブラザー)(5)
  • ナリカ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • カスタム(3)
  • 東芝(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • エレコム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • IMV(2)
  • FDK(2)
  • RS PRO(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
  • マリンテック(2)
  • TIME(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012 電池」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1レッドタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー)天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSWKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
49日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96質量(g)1230搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)使用電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
光学測定器カテゴリ