カテゴリ

  • 家電(127)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(377)
  • ホンダ(183)
  • RS PRO(163)
  • Nikon(ニコン)(134)
  • Canon(127)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • スバル(68)
  • Altrider (アルトライダー)(62)
  • PENTAX(ペンタックス)(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • 三菱ふそう(55)
  • SK本舗(55)
  • WPH(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(46)
  • アシックス商事(45)
  • 富士フイルム(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dua」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV光源用直射ユニット 標準集光タイプ Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源用直射ユニット 標準集光タイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    149,800税込164,780
    1個
    20日以内出荷
  • レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
    用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
  • 紛失防止ストラップ付レンズキャップ Kenko(ケンコートキナー)

    紛失防止ストラップ付レンズキャップ

    Kenko(ケンコートキナー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
  • PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
  • レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
  • C-PL(W)円偏向フィルター Kenko(ケンコートキナー)

    C-PL(W)円偏向フィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。 PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。 青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。 春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。 回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
  • PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
  • レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)N Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DMCコートの改良版、DMC1-Ⅱコートにより、面反射0.3%以下の低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。日本製
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • ステップアップリング(フィルター変換リング) Kenko(ケンコートキナー)

    ステップアップリング(フィルター変換リング)

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
    ねじピッチ(mm)0.75
  • ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナル

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
  • 黒白用(赤外撮影)レンズフィルター PRO1D R72 N Kenko(ケンコートキナー)

    黒白用(赤外撮影)レンズフィルター PRO1D R72 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    R72はデジタルカメラ専用の可視光カット、近赤外線透過フィルターです。デジタルカメラは、ローパスフィルターで赤外線をカットしますが、わずかに赤外線を感光します。R72を使用することで、肉眼と異なる明暗の赤外線写真を楽しむことができます。赤外撮影では露出の調整が大変難しいものですが、デジタルカメラなら撮影画像を確認して露出を調節し、その場での再撮影が可能です。カメラのメーカーや機種により、赤外の感光特性が異なるため、露出の調整など、実際に撮りながらコツをつかむ必要はありますが、より多くの方に赤外線写真を楽しんでいただけるフィルターです。
  • ND(減光)レンズフィルター PROND8N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PROND8N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
    フィルター直径(Φmm)49
  • レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W) Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
  • 色補正レンズフィルター W12プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)

    色補正レンズフィルター W12プロフェッショナル

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タングステンタイプのカラーフィルムを太陽の下で使う時に必要になるフィルターです。+12デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。タングステンタイプのカラーリバーサルフィルムを太陽光下で使うとき、そのままだと真っ青に写ってしまいます。このような場合の色補正にはW12、もしくはもう少し色の薄いW10をご使用ください。アンバー色の色付け用としても使用でき、朝焼け・夕焼けの強調用としても活用できます。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • 可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡ Kenko(ケンコートキナー)

    可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡ

    Kenko(ケンコートキナー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
  • レンズ保護フィルター ロータスⅡプロテクター N Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター ロータスⅡプロテクター N

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「デジタルマルチコートⅢ」を採用し、面反射0.2%の超低反射を実現。レンズに常時装着することで、水しぶきや指紋の汚れ等からレンズを保護します。水滴や汚れを強力にはじく撥水・撥油機能を持ちながらも、デジタルマルチコートⅢにより超低反射を実現し、レンズ性能を最大限に発揮します。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
  • 色補正レンズフィルター C12プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)

    色補正レンズフィルター C12プロフェッショナル

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。タングステン電球、ハロゲン電球や、室内・舞台・店舗照明の、色温度が低い電灯光下での撮影で強く赤みがかるのを補正するフィルター。カラーリバーサル フィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C12は、電灯光下での補正で赤味除去を行うフィルターです。
  • NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー)

    NEW ステップアップリングR

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
  • MCクローズアップ(接写) レンズフィルター No.10 Kenko(ケンコートキナー)

    MCクローズアップ(接写) レンズフィルター No.10

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
    焦点距離(mm)100レンズ構成2群2枚撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)10
  • LUCE フィルターケース Kenko(ケンコートキナー)

    LUCE フィルターケース

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PETボトルのリサイクル生地を採用した”ちょっとかわいい”LUCEフィルターケース”。82mmまでのフィルターに対応。4 枚収納可。36Φ。までの三脚やストラップ・ベルトに取り付けられるフラップ付
    質量(g)80外寸(mm)105×105×35主材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表/中生地)
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
  • MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3 Kenko(ケンコートキナー)

    MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
    レンズ構成単玉焦点距離(mm)330撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33
  • レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー)

    レンズメタルフード

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。 フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。 フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。 また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
  • レンズフィルター ブラックミストプロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    レンズフィルター ブラックミストプロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,090税込3,399
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    夜景や逆光撮影で映画のように印象的な雰囲気を作り出す「ブラックミストNo.1」の1/4相当のソフト効果を持つレンズフィルター。ほんのりと弱いソフト効果なので、保護フィルターのようにレンズに「つけっぱなし」でお使いいただけます。フレアやゴーストの発生を防ぐマルチコート、水滴や汚れを弾く撥水・撥油コートを採用し、レンズ保護フィルターとしての機能を高めました。代表的ソフトフィルターである「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、また夜景などの光を印象的に拡散させ、まるで映画のワンシーンを思わせる絶妙なニュアンスを得ることができます。レタッチなしで、撮ったその場でシネマティックな質感を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストプロテクター」は「ブラックミストNo.1」の1/4相当、「ブラックミストNo.05」の1/2相当のソフト効果です。ソフト効果を弱めたことで、常時つけっぱなしでお使いいただけ、逆光や強い光源のあるシーンではほんのりと効果を効かせることができます。動画撮影にもおすすめです。
  • 色補正レンズフィルター C8プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)

    色補正レンズフィルター C8プロフェッショナル

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。タングステン電球、ハロゲン電球や、室内・舞台・店舗照明の、色温度が低い電灯光下での撮影で、強く赤みがかるのを補正するフィルター。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C8 プロフェッショナルは電灯光下で、やや抑えめに赤味除去を行うフィルターです。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
  • 光害カット&星座強調効果用レンズフィルター スターリナイトプロソフトン Kenko(ケンコートキナー)

    光害カット&星座強調効果用レンズフィルター スターリナイトプロソフトン

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。 光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。 また夜空への光害の影響を抑えることで、空が暗くなり星とのコントラストが上がります。 現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程が減り、RAW現像しやすくなるメリットがあります。 スターリーナイト プロソフトンは、光害カット効果だけでなく、「プロソフトンクリア」相当のソフト効果が得られます。 肉眼でハッキリ見える星座も、デジタルカメラではシャープに写り過ぎ、星の明るさや色が分かりにくくなってしまいます。 「プロソフトン」は明るい星をキレイににじませ、星座を浮かび上がらせます。 また星の色も強調することができます。 「プロソフトン(A)」のソフト効果を約半分に抑えた「プロソフトン クリア」は風景へのソフト効果がほとんど気にならないため、星空と風景を一緒に写す「星景写真」で、山や建築物などにソフト効果をかけたくない時に最適です。 使用するレンズの焦点距離に制限が無く、広角レンズでも色転びが発生しないため星景写真に最適です。 また夜景の撮影や、後加工が難しいタイムラプス撮影にも威力を発揮します。
  • 色補正レンズフィルター W10プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)

    色補正レンズフィルター W10プロフェッショナル

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タングステンタイプのカラーフィルムを太陽の下で使う時に必要なフィルターです。+10デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。タングステンタイプのカラーリバーサルフィルムを太陽光下で使うと、そのままだと真っ青に写ってしまいます。この場合の色補正にはW12、もしくはもう少し色の薄いW10をご使用ください。アンバー色の色付け用としても使用できます。
  • PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用 Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
  • ND(減光)レンズフィルター PROND500 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PROND500

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いND(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND500は光量を1/500に、9絞り分減光します。高濃度NDフィルターを使用し、減光することでスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
  • クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-スノークロス(W)(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-スノークロス(W)(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    「PRO1D R-スノークロス(W)」は6本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
  • MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.4 Kenko(ケンコートキナー)

    MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.4

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
    焦点距離(mm)250レンズ構成単玉撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)25
  • MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1 Kenko(ケンコートキナー)

    MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
    焦点距離(mm)1000レンズ構成単玉撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)100
  • ND(減光)レンズフィルター PROND200 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PROND200

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。