カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- フィリップス(5)
- アズワン(3)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(2)
- 岩崎電気(1)
- ELPA(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- 中央精機(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Philips(1)
- 冨士電球工業(1)
- USHIO(1)
「efr 15v150w」の検索結果

ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W
Kenko(ケンコートキナー)¥74,690税込¥82,1591個13日以内出荷消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)