カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- Canon(95)
- EOS(5)
- EverGreen INTERNATIONAL(9)
- INFINEON(14)
- JTT(5)
- KamLan(7)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(12)
- StarTech.com(85)
- SVS-VISTEK(12)
- エツミ(10)
- エレコム(13)
- コクヨ(20)
- ナリカ(35)
- プリンストン(5)
- ホンダ(4)
- メディアカバーマーケット(116)
- ロゴス(24)
- 富士フイルム(20)
- ブランドをもっと見る
「eos」の検索結果

一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用
Kenko(ケンコートキナー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
液晶保護ガラス カリテス キヤノン EOS R5 Mark II 用
Kenko(ケンコートキナー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。サイズ(mm)74.8×56.6
液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 Mark II/R3/R5用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし,さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。 ※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、 高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。サイズ(mm)〈液晶モニター〉74.2×56.0 〈表示パネル〉22.4×22.4
液晶保護フィルム キヤノン EOS R1/R5 MarkⅡ/R3/R5 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター>74.2×56.0 <表示パネル>22.4×22.4
デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用
Kenko(ケンコートキナー)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。コーティングマルチコート鏡筒径(mm)68