カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- KANA(片山チエン)(20)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 協和[機構部品](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PROST's(1)
- ケナメタル(1)
- スリーピース(1)

倍率可変レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥63,980税込¥70,3781個11日以内出荷倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
メガピクセル対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら