カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- KIドリル(1)
- DNライティング(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「ktl-100」の検索結果

LED光源装置
Kenko(ケンコートキナー)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。消費電力(W)20発光色白長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94入力電圧(V)DC24コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
フレキシブルLED照明装置
Kenko(ケンコートキナー)¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。寸法(mm)68×178×87(光源装置)電源AC100~240V・50/60Hz照明装置高輝度白色LED、調光式照度(Lx)約580000ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm