カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
  • SCHOTT(ショット)(7)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(4)
  • ケニス(1)
  • ハヤシレピック(1)
  • ホーザン(1)
  • モリテックス(1)
  • 中央精機(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 林時計工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「megalight」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)

    ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥74,690税込¥82,159
    1個
    13日以内出荷
    仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
ステージ/画像処理カテゴリ