カテゴリ

  • 家電(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • ARCHISS(3)
  • Brinno(ブリンノ)(5)
  • carrozzeria(3)
  • DJI(3)
  • GENTOS(5)
  • Gigastone(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • i-PRO(9)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • TASCAM(タスカム)(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • エレコム(8)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • グリーンハウス(3)
  • サンワサプライ(6)
  • シャープ(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • プリンストン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 128」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷
    【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    防水・防塵デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
  • LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS