家電 (2) 測定用品 (1) ブランド: Kenko(ケンコートキナー)すべて解除
防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) (2件のレビュー) 当日出荷
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品 リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm) 105×33×68 質量(g) 135 レンズ f=3.37mm F2.2 有効画素数 静止画時:約800万画素 メモリー 内蔵:無し ズーム デジタル4倍 防塵防水性能 IPX8/IPX5 焦点距離(mm) (35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式 静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリー microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m) 静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター 2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマー オフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定 AUTO、100、200、400 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ 2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー 1/3.2型CMOS
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) (3件のレビュー) 当日出荷
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品 リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g) 101(付属品、充電池含まず) 電源 リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズ f=3.37mmF2.2 有効画素数 約800万画素 機能 手振れ軽減機能:電子式 ズーム デジタル4倍 焦点距離(mm) 25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリー microSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m) 静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式 静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター 2.8型IPS 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ 2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー 1/3.2型CMOS
LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
セット内容 カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント) 質量(g) 約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず) 径(Φmm) カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態) 長さ(m) フレキシブルチューブ:約1 電源 単3形アルカリ乾電池4本 (別売) レンズ f=1.62mm F2.8 機能 拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません) メモリー 内蔵:ユーザー使用可能領域なし 総画素数 30万画素 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69×29×124 ライト種類 内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光) 記録ファイル形式 動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG 液晶モニター 2.0型 TFT 動作温度(℃) 0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中) チューブ径(Φmm) 4 出入力ポート USB Type-C 静止画サイズ VGA:640×480(30万画素) 動画サイズ VGA:640×480(30fps) メモリーカード 【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。 撮影距離(mm) 約20~100 イメージセンサー 1/9型 CMOS