カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- FastGene(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(7)
- ULVAC(アルバック)(5)
- Vance&Hines(3)
- スターエム(9)
- トップ工業(3)
- ヒサゴ(4)
- リンナイ(6)
- 三菱ふそう(7)
- 変換名人(4)
- 山田機械工業(4)
- 未来工業(28)
- 浦谷商事(6)
- ブランドをもっと見る
「op8」の検索結果
特価
関連キーワード

ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)455倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)7.5
双眼鏡用三脚取付けホルダー
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。 野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。 双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。 クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。 三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ寸法(mm)106×33×38質量(g)87取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥24,980税込¥27,4781個63日以内出荷光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)54~76質量(g)610倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:3.5mひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら