Kenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用
ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。
遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。
密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)225幅(mm)130高さ(mm)155適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)約5電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式