カテゴリ
- 防犯用品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(9)
- FPC(5)
- JTC(3)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- YAMAZEN(山善)(3)
- イトーキ(5)
- エスコ(2)
- コフロック(3)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(12)
- 岩田製作所(2)
- 自重堂(2)
- 雅(6)
- ブランドをもっと見る
「wh-21」の検索結果
特価
関連キーワード

カメラフィクサー(L型) WH-21
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)
Kenko(ケンコートキナー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11材質ステンレス質量(g)約170 (本体のみ)使用場所屋内専用
ウルトラビュー 6倍21mm双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。 軽量・コンパクトでコンサートに最適です。 別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。付属品ケース、ストラップ本体質量(g)200倍率(倍)6最短合焦距離31000m先の視野(m)148.6明るさ12.3寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110実視界(°)8.5
屋内用カメラハウジング VCH-90S
Kenko(ケンコートキナー)¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73使用場所屋内適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら