カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニッサン(3)
- SMC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- ノムラテック(1)
- 東京発条製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- サンユー(1)
- フォレストリンク(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1108-n」の検索結果

デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)
テクロック¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷から45日以内出荷JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。押針高さ(mm)2.5