カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- OSG(オーエスジー)(41)
- 雅(32)
- 三菱電機(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- コクヨ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミヤナガ(2)
- ANEX(1)
- TRUSCO(1)
- マイゾックス(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マサル工業(1)
- セルスター(1)
- カモト(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dm-23」の検索結果

ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01