カテゴリ
- 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- SMC(87)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 三菱ふそう(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ミツビシ(21)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(20)
- TELEMECANIQUE SENSORS(19)
- ニッサン(18)
- メディアカバーマーケット(11)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
- ALBA(アルバ)(6)
- MICROCHIP(6)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- VISHAY(5)
- ANEX(4)
- エスコ(4)
- カクダイ(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「md21」の検索結果
特価

標準型デジタル デプスゲージ
テクロック¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台欠品中質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
普及型デジタルデプスゲージ
テクロック¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
テクロック¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
デプスゲージ
テクロック¥35,980~税込¥39,578~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
針高チェッカ ゲージ JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用
テクロック¥21,280税込¥23,4081個10日以内出荷仕様●適用機種:JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用アズワン品番65-3590-63