カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(167)
  • THK(63)
  • マイト工業株式会社(40)
  • StarTech.com(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ミツビシ(13)
  • STMicro(10)
  • ATEN(8)
  • ダイキン工業(7)
  • Georg Fischer(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(5)
  • マサル工業(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • NS(日進工具)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 台和(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2

    テクロック
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2

    テクロック
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
  • PC-480、DMD-S用(レバー、トップポイント) ZY-914 テクロック

    PC-480、DMD-S用(レバー、トップポイント) ZY-914

    テクロック
    1,298税込1,428
    1台
    7日以内出荷
    リフトレバーとトップポイントのセットです。
    用途リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
  • 低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/L テクロック

    低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/L

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    40日以内出荷