カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(1)
- SMC(167)
- THK(63)
- マイト工業株式会社(40)
- StarTech.com(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ミツビシ(13)
- STMicro(10)
- ATEN(8)
- ダイキン工業(7)
- Georg Fischer(6)
- omron(オムロン)(5)
- 京セラ(5)
- マサル工業(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- NS(日進工具)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 台和(4)
- ブランドをもっと見る
「mdm」の検索結果

標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2
テクロック¥55,980税込¥61,5781台当日出荷質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
テクロック¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
テクロック¥41,980税込¥46,1781台欠品中質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2
テクロック¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
PC-480、DMD-S用(レバー、トップポイント) ZY-914
テクロック¥1,298税込¥1,4281台7日以内出荷リフトレバーとトップポイントのセットです。用途リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。