カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitutoyo 2050a」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル デプスゲージ テクロック

    ダイヤル デプスゲージ

    テクロック(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
    使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
    用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
  • 普及型デジタルデプスゲージ テクロック

    普及型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
    用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
  • 標準型デジタル デプスゲージ テクロック

    標準型デジタル デプスゲージ

    テクロック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。