カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • RS PRO(92)
  • 椿本チエイン(62)
  • SMC(32)
  • ウエストンローラー(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • ユニオンツール(9)
  • コガネイ(6)
  • CKD(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • EXAR(3)
  • RECOM(3)
  • STMicro(3)
  • CCTYベアリングジャパン(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • エスコ(2)
  • 日研工作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs40-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
    仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-70
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
    仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
  • Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロック

    Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
    仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    179,800税込197,780
    1個
    48日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
    仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20